呉竹
面相筆 ZIG Cartoonist MENSO BRUSH SMALL
弾力があり穂先がよくきく面相筆。(天然の竹軸は、重量が多少異なることがあります。)主線やベタ塗り、ホワイトインクを使った修正やハイライトに適した筆です。
寸法(mm)
196×4
質量(g)
3
素材
軸:竹・ABS/穂:羊尾・馬毛(筆の穂の材質は主な毛材料を記載しています)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15837626
CNJT100-1
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください