呉竹
顔彩耽美 パールカラーズ 6色セット
きらきらと上品に輝く、色鮮やかなパール調の顔彩です。にじむはがきとの相性が良いです。表装される作品には呉竹膠液を加えて制作されるか、描画後、書画作品表装スプレーをご使用される事をお薦めします。
寸法(mm)
194×16×70
色
6色セット
質量(g)
77
素材
顔彩:顔料・樹脂/容器:PS/個箱:ボール紙・PP
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(6色)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15837660
MC20PC/6V
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください