呉竹
からっぽペン ミリ芯 5本セット
お気に入りのカラーインクでペンが作れる空容器。普段使いがしやすいミリ芯タイプ。簡単に組み立てられて気軽に持ち運びできるので、手帳やノートなどをお好きなインクの色で彩ることができます。
寸法(mm)
113×180×14
質量(g)
49
素材
ボディ:PP/キャップ:PP/クリップ:SUS/尾栓:PP/ペン先:POM
入数
ミリ芯5本セット
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15837836
ECF160-455
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください