呉竹
筆ペンスペアーインキ5本
細筆ぺん卓上(7号)・万年毛筆卓上(8号)専用/
材質
本体:PP/ボール:SUS水性染料インキ
寸法(mm)
【外装サイズ】105×87×55
質量(g)
134
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15837450
DAN105-99H/10P
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください