曜日別特売

カーペットタイル NT350 ドロップチェック

カーペットタイル NT350 ドロップチェック - サンゲツカーペットタイル NT350 ドロップチェック - サンゲツカーペットタイル NT350 ドロップチェック - サンゲツカーペットタイル NT350 ドロップチェック - サンゲツカーペットタイル NT350 ドロップチェック - サンゲツカーペットタイル NT350 ドロップチェック - サンゲツ

縦横の細かいラインが重なった、布地をイメージしたデザインです。

その他カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)7.5機能防炎/制電/中歩行縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)5~2.5内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像15826871NT31501
1,350
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15826880NT31502
1,350
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15826889NT31503
1,350
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15826898NT31504
1,350
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15826907NT31505
1,350
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15826916NT31507
1,350
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする