サンゲツ
カーペットタイル NT350 プランタ
大胆な蔦柄が特徴の原着ポリプロピレン商品です。
その他
カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル
材質
パイル:原着ポリプロピレン100%
形状
パイル:ループ
厚さ(mm)
6.6
機能
防炎/制電/中歩行
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
4~2.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15827029
NT491
¥
1,350
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15827038
NT496
¥
1,350
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15827047
NT497
¥
1,350
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15827056
NT494
¥
1,350
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15827065
NT493
¥
1,350
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください