サンゲツ
カーペットタイル NT350 グラデーションプランク
ベーシックなグラデーション柄の、プランクサイズの商品です。
その他
カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル
材質
パイル:原着ポリプロピレン100%
形状
パイル:ループ
厚さ(mm)
6.2
機能
防炎/制電/中歩行
縦(mm)
250
横(mm)
1000
パイル長(mm)
3.5~
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15827221
NT31601
¥
1,400
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15827230
NT31602
¥
1,400
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください