曜日別特売

カーペットタイル NT350 裏面のり付

カーペットタイル NT350 裏面のり付 - サンゲツカーペットタイル NT350 裏面のり付 - サンゲツカーペットタイル NT350 裏面のり付 - サンゲツカーペットタイル NT350 裏面のり付 - サンゲツカーペットタイル NT350 裏面のり付 - サンゲツカーペットタイル NT350 裏面のり付 - サンゲツカーペットタイル NT350 裏面のり付 - サンゲツカーペットタイル NT350 裏面のり付 - サンゲツ

原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。

その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2機能防炎/制電/中歩行縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)3.5~内容量1セット(2枚組)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像15827686NT375S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827695NT311S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827711NT312S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827720NT376S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827729NT371S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827738NT363S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827747NT377S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827756NT353S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827765NT316S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827781NT351S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827790NT355S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827799NT374S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827808NT382S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827817NT341S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827826NT356S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827835NT338S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827851NT339S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827860NT330S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827869NT331S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827878NT394S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827887NT332S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827896NT392S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827905NT303S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827921NT304S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827930NT302S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827939NT305S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
チップ画像15827948NT306S
2,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする