曜日別特売

情報ボックスB6

情報ボックスB6 - コレクト情報ボックスB6 - コレクト

各種サイズのカードを分類・保管するボックス

仕様フタつき材質ポリプロピレン製サイズB6判用質量(g)150外寸(mm)(間口205×奥行118×高さ155内寸(mm)(間口185×奥行95×高さ145収納枚数(枚)約300~400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体15850461CB-6033-CBLブルー
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
本体15850470CB-6033-CLクリア
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする