賞状 用紙 A3 横型 186g/m2 10枚入

賞状 用紙 A3 横型 186g/m2 10枚入 - マルアイ賞状 用紙 A3 横型 186g/m2 10枚入 - マルアイ賞状 用紙 A3 横型 186g/m2 10枚入 - マルアイ賞状 用紙 A3 横型 186g/m2 10枚入 - マルアイ賞状 用紙 A3 横型 186g/m2 10枚入 - マルアイ賞状 用紙 A3 横型 186g/m2 10枚入 - マルアイ

鳳凰柄を金箔と印刷加工でくっきりとデザインした賞状用紙です。手書きはもちろん、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー、オフセットなどで印刷することができます。レイアウトも専用WEBサイトから文例テンプレートを無料でダウンロード。Microsoft Wordを使って自由に編集できます。

仕様地球に優しいFSC認証紙を使用。その他横型縦書き用寸法(幅W×高さH)(mm)420×297(A3判)内容10枚入紙厚(mm)約0.2坪量(g)186/m2内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15850671GP-SHA3Y
830
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする