加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ

加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

ろ紙を使用したバッチろ過が可能です。
加圧することでスラリー状の液体などをろ過できます。
ろ過面積を大きく確保しました。処理時間短縮や目詰まり防止などに貢献します。
オールステンレス製で、ガラスのろ過器に比べ破損のリスクが低い構造です。
ろ紙を使ったろ過を想定した仕様です。
オプションで、メッシュなど他の濾材へ変更が可能です。

材質(本体)SUS304、Oリング:シリコンゴム、安全弁:SUS304/SCS13A、圧力計:要部SUS316L内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15849910PR-FP-103910幅×全高:400×86667-9271-56
1,028,000
979,800
1,077,780(税込)
42日以内出荷
15849919PR-FP-154615幅×全高:448×88367-9271-57
1,128,000
1,098,000
1,207,800(税込)
42日以内出荷
15849928PR-FP-205320幅×全高:484×90067-9271-58
1,215,000
1,198,000
1,317,800(税込)
42日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする