MONOVATE(旧:日東金属工業)
医薬品保管容器 PSTシリーズ
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品
【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書
表面処理
内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15840889
PST-10
240
3
240
10
63-1206-80
¥
131,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
33日以内出荷
15840898
PST-20
300
4.3
300
20
63-1206-81
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください