ADVANTEC
ハウジング 1TSシリーズ
ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。
カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
仕様
●1TS-2B●IN、OUTの形状:1"PT●カートリッジ本数:500mm×1本●適応カートリッジフィルター形状コード:C、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ
材質
本体/SUS316、ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM
寸法(mm)
全高/622、全幅/123
質量(kg)
4.4
最高使用圧力(MPa)
0.69
アズワン品番
64-1189-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15849657
26804030
¥
116,360
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください