曜日別特売

トーセル TCPE-3-D1シリーズ

トーセル TCPE-3-D1シリーズ - ADVANTEC

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。

寸法(mm)500最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:3内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
フィルター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1584937721202111ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-53
9,970
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
1584938621202113ガスケット、Oリング:シリコーン、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-54
9,600
9,598
10,558(税込)
33日以内出荷
1584939521202117ガスケット:PTFE、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-55
11,070
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
1584941121202118ガスケット、Oリング:EPDM、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-56
10,570
9,998
10,998(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1584942021202193ガスケット、Oリング:シリコーン、成型:ポリプロピレンカートリッジ:226 O-リングSOE(フィン付耐熱タイプ・下部開放型)64-1187-57
10,650
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする