Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカー
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
高流量・低圧力損失・ロングライフ
厚みのあるろ材をプリーツ状に成型
ろ材の厚み全体でダストを補捉
- 用途
- 現像液、磁気塗料、半導体関連
- 材質
- ろ材・部材:ポリプロピレン(PP)
- 長さ(mm)
- 250
- 最高使用温度(℃)
- 80
- 外径(mm)
- 68.8
- 内径(mm)
- 27
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合ハウジング
- 47063-11、07・1BS1・5DCN1・3、6LN1・1HB1・1MN1-S
- 内容量
- 1本
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ


















