トーセル TCPE-3-T1シリーズ

トーセル TCPE-3-T1シリーズ - ADVANTEC

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。

寸法(mm)750最高使用温度(℃)80滅菌方法121℃30分間オートクレーブ滅菌、126℃30分インラインスチーム滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌孔径(Φμm)公称:3内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
フィルター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1584942921203113ガスケット、Oリング:シリコーン、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-58
13,850
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1584943821203161ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレンカートリッジ:222 O-リングSOE(フィン付)(下部開放型)64-1187-59
13,850
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする