曜日別特売

ラメの素

ラメの素 - 呉竹ラメの素 - 呉竹ラメの素 - 呉竹ラメの素 - 呉竹ラメの素 - 呉竹ラメの素 - 呉竹

インクに足すだけ!煌めくインクに変わる!/【ラメの素/グリーン】お持ちのインクに足すだけ、煌めくインクに変わる!ガラスペン・つけペン・筆などで楽しめますインクに「ラメの素」を少量入れると、インクにパール調やラメのような煌めきを加えることができますまたラメ同士を混ぜ合わせることで楽しみ方がさらに広がりますレタリング・カリグラフィーはもちろん、水彩アートなど、いろんなシーンでお楽しみ下さい/内容量:約20g

付属品スポイト、マドラー、説明書材質容器:ガラス、キャップ:SAN寸法(mm)50×50×33グリーン質量(g)97内容量1個(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15850847ECF163-040
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする