曜日別特売

ホットプレートスターラー

ホットプレートスターラー - ADVANTEC

温度と回転数はデジタル表示で、設定温度、回転数を簡単に設定可能です。
ホットプレートは熱伝導のよいアルミダイキャストプレートを採用しました。
付属の外部温度センサーで直接試料の温度調節が可能です。

仕様●使用周囲温度範囲:5~40℃●到達温度:Max310℃(プレート面)●回転速度範囲(無負荷時):50~1,500rpm●回転速度表示:デジタル表示●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台:寸法Φ135mm●攪拌容量:20L(水)●電源入力:6.3A 630VA付属品外部温度センサー(Pt1000Ω)質量(kg)約3.0材質(本体)アルミダイキャスト外形寸法(mm)W165×D275×H90ヒーター(W)600モーター(W)DCブラシレスモーター 出力25電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz温度制御PID制御アズワン品番65-0884-75マグネット希土類マグネット温度設定シートキー設定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15840548SRSB10HA
122,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする