マグネチックスターラー

マグネチックスターラー - ADVANTEC

低粘度から高粘度、少量から大量7L容器まで安定した攪拌が可能です。
攪拌台はステンレス製で耐薬品性にも優れています。
DCブラシレスモーターの採用により長時間の運転による攪拌台の温度上昇がほとんどありません。

仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):100~1,300rpm●回転速度表示:ダイヤル目盛●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W226×D232mm●攪拌容量:50mL~7L(水)●電源入力:2A 200VA付属品シリコンシート、PTFE攪拌子1個(Φ8mm×長さ40mm)質量(kg)約3.1材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)外形寸法(mm)W226×D295×H86モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-74マグネット希土類マグネット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15840539SRS710AB
63,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする