大型スターラー

大型スターラー - ADVANTEC

磁力が強く磁力線が上方向に伸びているので、試料容器が天板から離れても安定した攪拌が可能です。
見やすいデジタル回転計付きで、回転の設定と確認が容易で再現性の高い実験が可能です。
試料容器を安定して設置できる角天板を採用し、滑りを防ぎ試料容器を安定させるシリコンマット付です。
本体は耐薬品性に優れたステンレス製。
サービスコンセントを装備、オイルバスを設置した時の電源用として利用が可能です。

仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):50~1,600rpm●回転速度表示:デジタル表示、最小桁1rpm●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W200×D200mm●攪拌容量:10mL~20L(水)●電源入力:2A 200VA付属品シリコンマット、天板カバー質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、メラミン樹脂焼付け塗装外形寸法(mm)W200×D204(237)×H92モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-76マグネット希土類マグネット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15840557SRSB10SA
98,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする