MONOVATE(旧:日東金属工業)
帯電防止車輪付運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車 KMSDシリーズ
静電気の蓄積を防止する、帯電防止車輪が付いた容器運搬用台車です。
表面処理
電解研磨(アングルタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15852457
KMSD-30
2.2
110
30サイズ用
306
63-1206-61
¥
46,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
23日以内出荷
15852466
KMSD-33
2.3
110
33サイズ用
335
63-1206-62
¥
48,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
23日以内出荷
15852475
KMSD-36
2.9
125
36サイズ用
367
63-1206-63
¥
49,100
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
23日以内出荷
15852491
KMSD-39
3
125
39サイズ用
394
63-1206-64
¥
51,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
23日以内出荷
15852500
KMSD-43
3.5
136
43サイズ用
437
63-1206-65
¥
53,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
23日以内出荷
15852509
KMSD-47
4.1
136
47サイズ用
477
63-1206-66
¥
56,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
23日以内出荷
15852518
KMSD-565
10.8
172
565サイズ用
578
63-1206-67
¥
122,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
43日以内出荷
15852527
KMSD-635
15
230
635サイズ用
650
63-1206-68
¥
189,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
28日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください