MONOVATE(旧:日東金属工業)
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質
本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
全高(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15861031
KTT-ST-100-BV
内径×容器高さ:Φ1000×1390
750
1480
2-111-13
¥
881,000
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
27日以内出荷
15861040
KTT-ST-100H-BV
内径×容器高さ:Φ1000×1390
1000
1480
2-111-14
¥
961,000
¥
919,800
¥
1,011,780
(税込)
27日以内出荷
15861049
KTT-ST-565H-BV
内径×容器高さ:Φ565×930
200
1020
2-111-06
¥
338,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
32日以内出荷
15861058
KTT-ST-635-BV
内径×容器高さ:Φ635×1030
300
1120
2-111-10
¥
428,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
32日以内出荷
15861067
KTT-ST-77-BV
内径×容器高さ:Φ770×930
400
1020
2-111-11
¥
587,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
27日以内出荷
15861076
KTT-ST-77H-BV
内径×容器高さ:Φ770×1130
500
1220
2-111-12
¥
615,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
27日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください