中林製作所
伸ばして使えるホイッスル
コード付きなのでとっさに使えるホイッスル
用途
緊急時や普段の携帯用に
材質
ホイッスル/アルミニウム カラビナ/アルミニウム カールコード/ポリウレタン
寸法(mm)
幅30×縦208×厚さ9 ホイッスル/Φ8.5×縦42
質量(g)
約20
伸長(cm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15861548
HS-6
¥
830
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください