中林製作所
熊よけ鈴 ロック式カラビナ付き
紛失しにくいロック式カラビナ付
用途
大型真鍮製熊よけ鈴に
材質
ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム
幅(mm)
50
厚さ(mm)
45
質量(g)
約100
縦(mm)
135
対象動物
クマ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15861530
AY-30
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください