曜日別特売

熊よけ鈴&ホイッスル

熊よけ鈴&ホイッスル - 中林製作所熊よけ鈴&ホイッスル - 中林製作所熊よけ鈴&ホイッスル - 中林製作所熊よけ鈴&ホイッスル - 中林製作所熊よけ鈴&ホイッスル - 中林製作所

大型真鍮製熊よけ鈴とホイッスルのワンセット

用途熊の出る地域の携行品に材質ベル/真鍮・ポリエステル ホイッスル/アルミニウム カラビナ/アルミニウム寸法(mm)ベル:幅50×縦45×厚さ45/ホイッスル:Φ8.5×縦42質量(g)約105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15861496AYH-1
2,880
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする