曜日別特売

リゲッタ ローウェッジヒールサンダル

リゲッタ ローウェッジヒールサンダル - リゲッタリゲッタ ローウェッジヒールサンダル - リゲッタリゲッタ ローウェッジヒールサンダル - リゲッタリゲッタ ローウェッジヒールサンダル - リゲッタリゲッタ ローウェッジヒールサンダル - リゲッタリゲッタ ローウェッジヒールサンダル - リゲッタリゲッタ ローウェッジヒールサンダル - リゲッタリゲッタ ローウェッジヒールサンダル - リゲッタ

リゲッタカヌーからシンプルでどんなコーデにも合わせやすい2本ベルトサンダルが登場!5cmヒールだけど、ウェッジタイプのソールだから高さを感じない!安定した履き心地で、ガンガン歩ける便利アイテム♪柔らかいインソールが足にかかる衝撃を吸収してくれるので疲れにくい!お洒落なだけじゃなく、しっかり足にやさしい機能も備わっているので安心です☆2本のベルトは面テープ付きでサイズ調節可能で甲高、甲低の方も足にぴったりフィットします。

ヒール(cm)5ストーム(cm)2内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
足囲
甲幅(cm)
底幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15861557CJLW552220020.6cm12.68
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
15861566CJLW552222021.3cm13.18.2
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
15861575CJLW552224022cm13.68.4
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
15861591CJLW552226022.7cm14.18.6
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
15861600CJLW552220020.6cm12.68
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
15861609CJLW552222021.3cm13.18.2
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
15861618CJLW552224022cm13.68.4
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
15861627CJLW552226022.7cm14.18.6
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
15861636CJLW552220020.6cm12.68
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
15861645CJLW552222021.3cm13.18.2
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
15861661CJLW552224022cm13.68.4
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
15861670CJLW552226022.7cm14.18.6
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする