曜日別特売

アームチェア アルミ製 アラベスク 2脚セット トルぺ

アームチェア アルミ製 アラベスク 2脚セット トルぺ - 住まいスタイルアームチェア アルミ製 アラベスク 2脚セット トルぺ - 住まいスタイルアームチェア アルミ製 アラベスク 2脚セット トルぺ - 住まいスタイルアームチェア アルミ製 アラベスク 2脚セット トルぺ - 住まいスタイルアームチェア アルミ製 アラベスク 2脚セット トルぺ - 住まいスタイルアームチェア アルミ製 アラベスク 2脚セット トルぺ - 住まいスタイルアームチェア アルミ製 アラベスク 2脚セット トルぺ - 住まいスタイルアームチェア アルミ製 アラベスク 2脚セット トルぺ - 住まいスタイル

【高級感UPのポイント】
(1)艶消しに…上品なマットブラックに変更
(2)よりなめらかに…ダイキャストで美しい鋳肌に
(3)より丈夫に…ダイキャストで強度もUP
※大型のレクタングル(長方形)テーブルは、
天板と補強板のみ、ダイキャストではなく通常の
鋳造です。
「ここで過ごす時間は宝物。」
別売りのチェアとセットでお使いいただける、
繊細で愛らしいアームチェア2脚セットです。
アルミならではの軽量で丈夫な扱いやすさと、
鋳物の重厚感・高級感を両立させた仕上がりです。
「日常の暮らしの中に、ときめくようなひとときを。」
流行に流されない、上品で精緻なデザイン。
置くだけで、家全体の外観や、室内からの景色が
変わります。
工芸品のような趣。ヨーロッパの
伝統の中で育まれたデザインは、時を経ても
変わらない品格があります。
「高品質なアルミファニチャーはお手入れも簡単。」
錆に強く、汚れたら拭くだけでお手入れ完了。
屋外で日常使いしやすい素材です。
丈夫&軽量で、移動がしやすいことも使いやすさの
ポイント。
ダイニングチェア ガーデンチェア ロートアイアン風

用途アルミダイニングチェア:ガーデンファニチャー ガーデンチェア アルミチェア 椅子 チェアー 庭 ガーデニング材質アルミ寸法(mm)約幅540×奥行570×高さ875/座高420質量(kg)約4.8マットブラックタイプ組立式仕上粉体塗装組立時間(目安)2人で20分内容量1セット
注意
※アルミ製品は強度があり、丈夫ですが強い衝撃により破損する場合がございます。引きづったり、強い振動や衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15861740BKS-C5289-2P-BLK
51,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする