曜日別特売

ラウンドテーブル&アームチェア アルミ製 5点セット トルぺ

ラウンドテーブル&アームチェア アルミ製 5点セット トルぺ - 住まいスタイルラウンドテーブル&アームチェア アルミ製 5点セット トルぺ - 住まいスタイルラウンドテーブル&アームチェア アルミ製 5点セット トルぺ - 住まいスタイルラウンドテーブル&アームチェア アルミ製 5点セット トルぺ - 住まいスタイルラウンドテーブル&アームチェア アルミ製 5点セット トルぺ - 住まいスタイルラウンドテーブル&アームチェア アルミ製 5点セット トルぺ - 住まいスタイルラウンドテーブル&アームチェア アルミ製 5点セット トルぺ - 住まいスタイルラウンドテーブル&アームチェア アルミ製 5点セット トルぺ - 住まいスタイル

【高級感UPのポイント】
(1)艶消しに…上品なマットブラックに変更
(2)よりなめらかに…ダイキャストで美しい鋳肌に
(3)より丈夫に…ダイキャストで強度もUP
※大型のレクタングル(長方形)テーブルは、
天板と補強板のみ、ダイキャストではなく通常の
鋳造です。
「ここで過ごす時間は宝物。」
お庭を家族が集まるあたたかな空間に変えてくれる、
高品質なガーデンファニチャーシリーズ「トルペ」。
思いやりの象徴とされるチューリップがモチーフです。
アルミならではの軽量で丈夫な扱いやすさと、
鋳物の重厚感・高級感を両立させた仕上がりです。
「日常の暮らしの中に、ときめくようなひとときを。」
流行に流されない、上品で精緻なデザイン。
置くだけで、家全体の外観や、室内からの景色が
変わります。
ヨーロッパの伝統の中で育まれたデザインは、
時を経ても変わらない品格。
「高品質なアルミファニチャーはお手入れも簡単。」
錆に強く、汚れたら拭くだけでお手入れ完了。
屋外で日常使いしやすい素材です。丈夫&軽量で、
移動がしやすいことも使いやすさのポイント。
ダイニングチェア ガーデンテーブル ロートアイアン風

用途アルミダイニングセット5点:ガーデンファニチャー ガーデンテーブルセット 丸 円 テーブル チェア 4脚 庭材質アルミ寸法(mm)チェア(1脚)/約幅540×奥行570×高さ875/座高420、テーブル/約幅900×奥行900×高さ750質量(kg)チェア(1脚)/約4.8、テーブル/約10.3マットブラックタイプ組立式仕上粉体塗装組立時間(目安)2人で40分内容量1セット
注意
※アルミ製品は強度があり、丈夫ですが強い衝撃により破損する場合がございます。引きづったり、強い振動や衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15861731BKS-RT900-5PS-BLK
163,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする