ユタカ(Crown)
ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途
一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。
その他
ストップバルブ付き
形状
【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4
質量(kg)
約1.1
材質(本体)
真鍮
一次側圧力計(MPa)
25
入口圧力(MPa)
14.8以下
標準流量(L/min)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
二次側圧力計(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15874227
GF1-2516-RX-V
窒素(N2)
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15874236
GF1-2516-RX-V
アルゴン(Ar)
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15874245
GF1-2516-RX-V
空気(Air)
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15874261
GF1-2510-RX-V
窒素(N2)
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15874270
GF1-2510-RX-V
アルゴン(Ar)
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15874279
GF1-2510-RX-V
空気(Air)
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15874288
GF1-2506-RX-V
窒素(N2)
0.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
15874297
GF1-2506-RX-V
アルゴン(Ar)
0.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15874306
GF1-2506-RX-V
空気(Air)
0.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください