ユタカ(Crown)
パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途
一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。
その他
パージバルブ付き
形状
【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
質量(kg)
約1.1
材質(本体)
真鍮
一次側圧力計(MPa)
25
入口圧力(MPa)
14.8以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:
品番構成(0.02MB)
外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.88MB)
注意
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。
※メタンガス使用時は、凍結防止のため使用流量は1L/min以下としてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
二次側圧力計(MPa)
標準流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15873956
GF1-2516-LX-VPV
水素(H2)
1.6
50
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873965
GF1-2516-LX-VPV
メタン(CH4)
1.6
1以下
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873981
GF1-2510-LX-VPV
水素(H2)
1
50
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873990
GF1-2510-LX-VPV
メタン(CH4)
1
1以下
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873999
GF1-2506-LX-VPV
水素(H2)
0.6
50
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15874008
GF1-2506-LX-VPV
メタン(CH4)
0.6
1以下
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください