曜日別特売

パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)

パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) - ユタカ(Crown)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。

用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他パージバルブ付き形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
二次側圧力計(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15874051GF1-2516-RX-VPV窒素(N2)1.6
オープン
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15874060GF1-2516-RX-VPVアルゴン(Ar)1.6
オープン
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15874069GF1-2516-RX-VPV空気(Air)1.6
オープン
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15874078GF1-2510-RX-VPV窒素(N2)1
オープン
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
15874087GF1-2510-RX-VPVアルゴン(Ar)1
オープン
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15874096GF1-2510-RX-VPV空気(Air)1
オープン
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15874105GF1-2506-RX-VPV窒素(N2)0.6
オープン
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15874121GF1-2506-RX-VPVアルゴン(Ar)0.6
オープン
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15874130GF1-2506-RX-VPV空気(Air)0.6
オープン
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする