ユタカ(Crown)
パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途
一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。
その他
ストップバルブ付き
形状
【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
質量(kg)
約1.1
材質(本体)
真鍮
ガスの種類
ヘリウム(He)
一次側圧力計(MPa)
25
入口圧力(MPa)
14.8以下
標準流量(L/min)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:
品番構成(0.02MB)
外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.88MB)
注意
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二次側圧力計(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15874017
GF1-2516-HX-VPV
1.6
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15874026
GF1-2510-HX-VPV
1
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15874035
GF1-2506-HX-VPV
0.6
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください