温風乾燥式 生ごみ処理機 エコカリス

温風乾燥式 生ごみ処理機 エコカリス - サンカ温風乾燥式 生ごみ処理機 エコカリス - サンカ温風乾燥式 生ごみ処理機 エコカリス - サンカ温風乾燥式 生ごみ処理機 エコカリス - サンカ温風乾燥式 生ごみ処理機 エコカリス - サンカ温風乾燥式 生ごみ処理機 エコカリス - サンカ温風乾燥式 生ごみ処理機 エコカリス - サンカ温風乾燥式 生ごみ処理機 エコカリス - サンカ

独自技術の"ドライヒートテクノロジー"を搭載した生ゴミ処理機
緻密な温度制御により、温度ムラを軽減して短時間でもしっかりとごみを乾燥
乾燥不足/過乾燥を防ぐ、湿度と温度の2つのセンサー
フィルター交換目安:約4~8ヶ月に1回
※使用頻度や処理する生ごみによって、目安よりも短くなることがあります
フィルター交換は約1000円程度でランニングコストもリーズナブル

用途生ごみ処理に。生ゴミ処理機 生ごみ 家庭用 乾燥 消臭 静音 エコ コスパ 工事不要 シンプル付属品消耗品:脱臭フィルター(2個)、水切りネット(20枚/袋)質量(kg)4消費電力(W)250定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.8電気代の目安1日約17円※300gの野菜ごみを標準モードで乾燥させた場合寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24×22.5処理量(L)最大約2.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15870955SDG-3000WH
オープン
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする