曜日別特売

ミニヘッジバリカンセット USB充電式

ミニヘッジバリカンセット USB充電式 - YAMAZEN(山善)ミニヘッジバリカンセット USB充電式 - YAMAZEN(山善)ミニヘッジバリカンセット USB充電式 - YAMAZEN(山善)ミニヘッジバリカンセット USB充電式 - YAMAZEN(山善)ミニヘッジバリカンセット USB充電式 - YAMAZEN(山善)ミニヘッジバリカンセット USB充電式 - YAMAZEN(山善)ミニヘッジバリカンセット USB充電式 - YAMAZEN(山善)ミニヘッジバリカンセット USB充電式 - YAMAZEN(山善)

ちょっと使いに便利な小さく軽い園芸バリカン
スマホと同じ感覚で充電が出来るUSB充電方式
電池残量が分かる残量表示ランプ付き
ワンタッチブレード交換、使わないときはブレードを外してコンパクトに保管

用途ガーデニングや芝刈作業などに。電気芝刈り機/電気芝刈機/電気式ヘッジトリマー付属品ヘッジトリマーブレード×1、バリカンブレード×1、ブレードカバー2種、充電用USBケーブル(typeA-TypeC)、取扱説明書(保証書)×1質量(kg)約0.62(ヘッジトリマー装着時)定格電圧(V)3.6刈込み幅(mm)ヘッジトリマー約120/バリカン約80連続使用時間(分)約30バッテリー2.0Ahリチウム電池充電時間約3時間保証期間メーカー:お買い上げ日より1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)255×75×125充電方式USB-typeC USB充電ストローク数(min)1,100-1内容量1台
取扱説明書:(0.88MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15870761YHB-128S
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする