曜日別特売

腰RAKUまくら

腰RAKUまくら - メイダイ腰RAKUまくら - メイダイ腰RAKUまくら - メイダイ腰RAKUまくら - メイダイ腰RAKUまくら - メイダイ腰RAKUまくら - メイダイ腰RAKUまくら - メイダイ腰RAKUまくら - メイダイ

膝を立てて就寝することで、従来の仰向け寝でできる腰と布団の隙間を自然に少なくし、腰への負担軽減をサポート
膝痛の方は膝裏をやさしく支えてあげることでリラックスに
背もたれやひざ上クッションとしても使用可能
カバーのみ洗濯可能(洗濯ネット使用)

用途膝下枕に。ひざクッション メッシュ素材 腰 クッション材質カバー:ポリエステル100%、詰め物:(繊維)ポリエステル100%、(中材)ウレタンフォーム質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×26×12.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15872687ブルーブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
15872696レツドレッド
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする