曜日別特売

ショッピングカート 前押し 4輪 オープンフロント 保温 保冷 35L

ショッピングカート 前押し 4輪 オープンフロント 保温 保冷 35L - COCOROショッピングカート 前押し 4輪 オープンフロント 保温 保冷 35L - COCOROショッピングカート 前押し 4輪 オープンフロント 保温 保冷 35L - COCOROショッピングカート 前押し 4輪 オープンフロント 保温 保冷 35L - COCOROショッピングカート 前押し 4輪 オープンフロント 保温 保冷 35L - COCOROショッピングカート 前押し 4輪 オープンフロント 保温 保冷 35L - COCOROショッピングカート 前押し 4輪 オープンフロント 保温 保冷 35L - COCOROショッピングカート 前押し 4輪 オープンフロント 保温 保冷 35L - COCORO

カジュアルに使いこなせるスマートな外観の前押しカート
どんなファッションにも合うベーシックな色展開(ネイビー/カーキ/ブラック)
前面に大きなファスナーがついており物の出し入れが簡単
バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応
カートはタイヤを外してコンパクトに折りたたみ可能(後輪のみ)
折りたたんで自立ができバッグを付けたままでもコンパクトに収納可能
スーパーのカートに掛けられるフック付き

用途買い物カートなどに。キャリーカート キャリーバッグ 無地 シンプル 折りたたみ コンパクト 軽量 おしゃれ材質フレーム:スチール/合成樹脂、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム質量(kg)2.5容量(L)約35耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バッグ】32×22×49高さ(cm)【カート】87内容量1台
注意
※スーパーのカートの形状によっては掛けられない場合もございます
※この製品は歩行を補助するための歩行補助車ではありません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15873037558300ネイビー
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
15873046558317カーキ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
15873055558324ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする