曜日別特売

車椅子スロープ アルミスロープ 手すり付き

車椅子スロープ アルミスロープ  手すり付き - Ruedamann車椅子スロープ アルミスロープ  手すり付き - Ruedamann車椅子スロープ アルミスロープ  手すり付き - Ruedamann車椅子スロープ アルミスロープ  手すり付き - Ruedamann車椅子スロープ アルミスロープ  手すり付き - Ruedamann車椅子スロープ アルミスロープ  手すり付き - Ruedamann

軽量アルミ製で、耐久性と耐腐食性があります。ネジを締めて手すりを取り付けるだけです。手すりが簡単に設置できます。両端のプレートは段差をしっかり接触できて、小さな車輪でも昇降しやすくより安定です。表面の溝状のパターンは摩擦とトラクションを増えて、滑り止め効果が増加できます。付きのピンは、スロープが滑らないように安定させることができます。

用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。手動車椅子、歩行器、ベビーカー、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。材質アルミ質量(kg)約14幅(cm)91耐荷重(kg)300長さ(cm)91高さ(cm)80【使用範囲】24-60【推薦】40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15873089MRF1091-3
34,999
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする