リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付

リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付 - タジマツール(TJMデザイン)リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付 - タジマツール(TJMデザイン)リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付 - タジマツール(TJMデザイン)リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付 - タジマツール(TJMデザイン)リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付 - タジマツール(TJMデザイン)リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付 - タジマツール(TJMデザイン)リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付 - タジマツール(TJMデザイン)リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付 - タジマツール(TJMデザイン)

現場のための折りたためる老眼鏡 ポケットグラス
折りたたみ式老眼(近)用メガネ
テンプル回転折りたたみ式フレーム採用
スリムなレンズとフレームで必要のない時は
上目で目線を外せます
開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用
テンプルにバネ性を持たせ、しっかり固定できます
選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)
紫外線99.9%カット
携帯に便利なセフホルスター付。8角回転タイプで装着後も任意の角度に調整可能
クリップ付

用途老眼(近)用付属品セフホルスター、鼻パッドシール材質【レンズ】アクリル【フレーム/テンプル】 ポリフェニルスルホン【セフホルスター】ABS、POM【鼻パッドシール】シリコン【テンプル/フレーム】黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×155×31レンズ色透明可視光線透過率(%)0.95紫外線遮断率(%)99以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089医薬品医療機器等法一般医療機器蝶番カップ式内容量1個
注意
※USA安全基準ANSI対象外。溶接作業には絶対にご使用にならないでください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15872800RG-P15SFSET1.5
8,200
4,929
5,422(税込)
当日出荷
15872809RG-P20SFSET2
8,200
4,929
5,422(税込)
5日以内出荷
返品不可
15872818RG-P25SFSET2.5
8,200
4,929
5,422(税込)
5日以内出荷
返品不可
15872827RG-P30SFSET3
8,200
4,929
5,422(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする