ケンユー
非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス
セット内容
蓄便袋5、便凝固剤5、汚物袋(防臭袋)1
材質
便凝固剤:高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤、蓄便袋・受袋:ポリエチレン、汚物袋(防臭袋):ポリエチレン、ナイロン (PBT)
使用可能回数
5回分
内容量
1個(5セット)
注意
※便凝固剤は食べられません。
※蓄便袋等は尖ったものに接触しないよう注意して下さい。
※服用している薬の種類や尿の個人差により固まりにくい場合があります。
※高温・多湿・直射日光を避けて保管して下さい。・幼児の手の届かない場所で保管して下さい。
※防臭袋、消臭剤は臭いを防ぐ能力に優れた材質を使用していますが、すべての臭いを防ぐわけではありません。
※処分方法は各地方自治体の条例、避難所等の指示に従って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15872931
5GBI-40V
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください