曜日別特売

段ボール製簡易トイレ プルマル3

段ボール製簡易トイレ プルマル3 - ケンユー段ボール製簡易トイレ プルマル3 - ケンユー段ボール製簡易トイレ プルマル3 - ケンユー段ボール製簡易トイレ プルマル3 - ケンユー段ボール製簡易トイレ プルマル3 - ケンユー

ダンボール製 簡易トイレです。災害、断水時に便利です。組立簡単で軽く、持ち運びも手軽です。
水分がゼリー状に固まり、臭いを包みます。蓄便袋、便凝固剤、 持ち運び袋を各5組セットしており、便器は繰り返し使用できます。

セット内容便器A,B・便座・底板 各1、蓄便袋、便凝固剤 各10、汚物袋(防臭袋)1材質便 器・便座・底板:ダンボール、蓄便袋:ポリエチレン、便凝固剤: 高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤、汚物袋(防臭袋):ポリエチレン、ナイロン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)商品(組立時): 325×370×380使用可能回数10回分内容量1個(10セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1587297610PM3-5V
3,800
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする