曜日別特売

耐突入 24時間式タイムスイッチ 1回路

耐突入 24時間式タイムスイッチ 1回路 - Panasonic(パナソニック)
形状盤組込用(JIS協約型)定格電圧(V)AC100-240接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年RoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期年間式内容量1個
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15872897TB291L
22,400
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする