曜日別特売

耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路

耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路 - Panasonic(パナソニック)
質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)内容量1個
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15872906TB292L
25,400
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする