Panasonic(パナソニック)
耐突入 24時間式ソーラータイムスイッチ 1回路
仕様
1回路型(高容量15A仕様)
電圧(V)
100-240
機能
ソーラー機能付
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
別回路型(無電圧出力)
動作周期
24時間式停電補償付
内容量
1個
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15872879
TB281L
¥
30,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください