曜日別特売

超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 COB Light

超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60  COB Light - ZHIYUN超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60  COB Light - ZHIYUN超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60  COB Light - ZHIYUN超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60  COB Light - ZHIYUN超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60  COB Light - ZHIYUN超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60  COB Light - ZHIYUN超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60  COB Light - ZHIYUN

MOLUS X60はクレジットカード・サイズの小型・軽量ボディで60W出力と明るく、バッテリー駆動も可能な多用途のポータブルフィルライトです。

適合CRI:≒95、TLCI:≒97質量(g)313出力電源アダプター:24V/2.7A電力(W)出力:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く)入力電源アダプター:100~240V(50/60HZ) 最大1.5A冷却方式強制冷却色温度2700~6500K照度(Lx)2680 色温度6500K/明るさ100% /距離1m充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W)動作時間(バッテリー)50分動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)2550 21.6Vマウント1/4インチネジ穴Bluetoothアプリ:ZY Vega動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上調光範囲0~100%内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15873335X60X60本体、DCアダプター、ミニリフレクター、ポーチ、ドーム型ディフューザー
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
15873351X60 COMBOX60本体、グリップバッテリー×1、DCアダプター、ミニリフレクター、専用ケース、ポーチ、ドーム型ディフューザー、USBケーブル(Type-C to Type-C)
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
15873360X60 PROX60本体、グリップバッテリー×2、DCアダプター、ミニリフレクター、専用ケース、ポーチ、ドーム型ディフューザー、USBケーブル(Type-C to Type-C)、ミニソフトボックス
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする