曜日別特売

ワイヤレスアウトドアスピーカー

ワイヤレスアウトドアスピーカー - オーム電機ワイヤレスアウトドアスピーカー - オーム電機ワイヤレスアウトドアスピーカー - オーム電機ワイヤレスアウトドアスピーカー - オーム電機ワイヤレスアウトドアスピーカー - オーム電機

砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)
重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視
Bluetooth5.3でワイヤレス再生
microSD Card再生
着信・通話対応
AUX 外部音声入力
USB-C充電式
5時間連続再生

付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB)質量(g)約250出力(W)実用最大:5外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く)電源(V)DC5 (USB-C給電)充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約5時間(50%音量)防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)60Hz~18kHz接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1動作温度(℃)許容:5~35通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480湿度(%)35~80(結露なしにて)対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCPmicroSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC内容量1個
取扱説明書:(3.1MB)
注意
※ 最大通信距離、充電時間、連続使用可能時間は目安であり、使用状況によって異なります。また、充電時間は充電器の容量によって充電時間が長くなる(もしくは短くなる)場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15872739ASP-W180N
3,280
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする