配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)

配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) - ユタカ(Crown)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。

用途配管・装置用、理化学用などその他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮入口圧力(MPa)0.99以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応圧力計【高圧側】無し内容量1台
注意
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ガスの種類
圧力計(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15873719GF1-0016-WX-ZS0【入口】RC 1/4【出口】RC 1/4窒素(N2)【低圧側】1.6
オープン
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873728GF1-0016-WX-ZS0【入口】RC 1/4【出口】RC 1/4アルゴン(Ar)【低圧側】1.6
オープン
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873737GF1-0016-WX-ZS0【入口】RC 1/4【出口】RC 1/4空気(Air)【低圧側】1.6
オープン
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873746GF1-0010-WX-ZS0【入口】RC 1/4【出口】RC 1/4窒素(N2)【低圧側】1
オープン
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873755GF1-0010-WX-ZS0【入口】RC 1/4【出口】RC 1/4アルゴン(Ar)【低圧側】1
オープン
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873771GF1-0010-WX-ZS0【入口】RC 1/4【出口】RC 1/4空気(Air)【低圧側】1
オープン
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873780GF1-0006-WX-ZS0【入口】RC 1/4【出口】RC 1/4窒素(N2)【低圧側】0.6
オープン
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873789GF1-0006-WX-ZS0【入口】RC 1/4【出口】RC 1/4アルゴン(Ar)【低圧側】0.6
オープン
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873798GF1-0006-WX-ZS0【入口】RC 1/4【出口】RC 1/4空気(Air)【低圧側】0.6
オープン
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873807GF1-0003-WX-ZS0【入口】RC 1/4【出口】RC 1/4窒素(N2)【低圧側】0.3
オープン
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873816GF1-0003-WX-ZS0【入口】RC 1/4【出口】RC 1/4アルゴン(Ar)【低圧側】0.3
オープン
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873825GF1-0003-WX-ZS0【入口】RC 1/4【出口】RC 1/4空気(Air)【低圧側】0.3
オープン
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873841GF1-0016-WS2-ZS0【入口】1/4 SUSパイプ接手【出口】1/4 SUSパイプ接手窒素(N2)【低圧側】1.6
オープン
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873850GF1-0016-WS2-ZS0【入口】1/4 SUSパイプ接手【出口】1/4 SUSパイプ接手アルゴン(Ar)【低圧側】1.6
オープン
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873859GF1-0016-WS2-ZS0【入口】1/4 SUSパイプ接手【出口】1/4 SUSパイプ接手空気(Air)【低圧側】1.6
オープン
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873868GF1-0010-WS2-ZS0【入口】1/4 SUSパイプ接手【出口】1/4 SUSパイプ接手窒素(N2)【低圧側】1
オープン
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873877GF1-0010-WS2-ZS0【入口】1/4 SUSパイプ接手【出口】1/4 SUSパイプ接手アルゴン(Ar)【低圧側】1
オープン
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873886GF1-0010-WS2-ZS0【入口】1/4 SUSパイプ接手【出口】1/4 SUSパイプ接手空気(Air)【低圧側】1
オープン
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873895GF1-0006-WS2-ZS0【入口】1/4 SUSパイプ接手【出口】1/4 SUSパイプ接手窒素(N2)【低圧側】0.6
オープン
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873911GF1-0006-WS2-ZS0【入口】1/4 SUSパイプ接手【出口】1/4 SUSパイプ接手アルゴン(Ar)【低圧側】0.6
オープン
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873920GF1-0006-WS2-ZS0【入口】1/4 SUSパイプ接手【出口】1/4 SUSパイプ接手空気(Air)【低圧側】0.6
オープン
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873929GF1-0003-WS2-ZS0【入口】1/4 SUSパイプ接手【出口】1/4 SUSパイプ接手窒素(N2)【低圧側】0.3
オープン
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873938GF1-0003-WS2-ZS0【入口】1/4 SUSパイプ接手【出口】1/4 SUSパイプ接手アルゴン(Ar)【低圧側】0.3
オープン
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873947GF1-0003-WS2-ZS0【入口】1/4 SUSパイプ接手【出口】1/4 SUSパイプ接手空気(Air)【低圧側】0.3
オープン
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする