曜日別特売

液晶ディスプレイ (27型/1920×1080/黒)

液晶ディスプレイ (27型/1920×1080/黒) - Acer(エイサー)

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右20°/左 20°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:7.4、梱包サイズ:225(縦)×6805(横)×525(高さ)cm】

表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1色(本体)ブラックモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15882338XV270X1bmiiprx
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする