dynabook T5/Y (アッシュブルー)

dynabook T5/Y (アッシュブルー) - Dynabook

WUXGA/Wi-Fi 6E/約1990g

仕様●ディスプレイ詳細:あり 16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0/2●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe 4.0対応)●メインメモリ(最大):32GB●CPU詳細:Intel Core i3-1305U●ストレージ容量:256GB●メモリタイプ:PC5-41600(DDR5-5200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ディスプレイサイズ:16.0型解像度1920×1200光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応)有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(PD対応)×1(左側面1)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15881970P1T5YPEL
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする