dynabook T7/Y (アッシュブルー)

dynabook T7/Y (アッシュブルー) - Dynabook

WUXGA/Wi-Fi 6E/約2030g

仕様●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイ詳細:あり 16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:512GB●メモリタイプ:PC5-41600(DDR5-5200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:16.0型●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)解像度1920×1200有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(PD対応)×1(左側面1)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光学ドライブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15881988P2T7YPBLBlu-rayディスクドライブ(BDXL対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)
オープン
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする