GULLWING
横型多機能ショルダーバッグ
仕様
【本体正面】ファスナーポケット×3(1カ所は内部にネットポケットを装備)【本体背面】多用途ポケット【両側面】小物ポケット【本体内部】ファスナーポケット、多用途ポケット / 底板
質量(g)
410
生地
ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
30×23×10
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15908841
33782-01
クロ
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15908850
33782-02
グリーン
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15908859
33782-03
ネイビー
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください